※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
5
8
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.45
0.5
0.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42678772
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法H(mm)
1.6
寸法D(mm)
7
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
2
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
シンヘッド
寸法m(mm)
(最小)1.4
寸法da(mm)
(最大)4.7