※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
シンヘッド TPタイプ 小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
4
4
8
6
12
14
18
20
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
0.7
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
42679052
品番
M2.6×4
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
4
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
シンヘッド