曜日別特売
TS116MDR 紙巻器 TOTO 42679542

※使用例

紙巻器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質ステンレス製適合Φ120mm以下、幅105~114mm、芯の内径38mm以上のペーパー注文コード42679542品番TS116MDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
材質ステンレス製適合Φ120mm以下、幅105~114mm、芯の内径38mm以上のペーパー仕様ワンタッチ寸法(mm)166×110×93寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×110×93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310686
2015-09-22
用途: トイレットペーパーのホルダーに

同じものが近くのホームセンターより安かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする