紙巻器

紙巻器 - TOTO紙巻器 - TOTO紙巻器 - TOTO紙巻器 - TOTO紙巻器 - TOTO
(1件のレビュー)
内容量1個
全16種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合
寸法(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39310582YH402ステンレス製、芯棒:鏡面仕上げ芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)135×52×73.573.5×52×73.5
6,250
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39310591YH403芯棒:鏡面仕上げ芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)135×52×73.573.5×73.5×52
6,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
39310607YH405芯棒:ステンレス製ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)160×142×8080×142×80
5,750
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39310652YH43M樹脂製芯ありペーパー、ペーパー幅105~114mm以下(外径:Φ120mm以下)170×100×7575×100×75
9,450
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
39310661YH44樹脂製芯ありペーパー、ペーパー幅105~114mm以下(外径:Φ120mm以下)170×100×7575×75×100
6,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39310686YH52R樹脂製芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)180×105×8585×85×105
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39310695YH801黄銅製(めっき仕上げ)芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)165×86×9090×86×90
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39310573TS116WRステンレス製芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)285×77×76285×77×76
7,800
取扱い終了
代替品有
39310616YH406紙切板、芯棒:ステンレス製(鏡面仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)165×126×98165×126×98
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39310625YH407紙切板:ステンレス製(マット仕上げ・ブラスト処理)
芯棒:ステンレス製
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)165×126×98165×126×98
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39310643YH409紙切板:ステンレス製(マット仕上げ・ブラスト処理)
芯棒:ステンレス製
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)165×126×98165×126×98
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39310677YH45R本体・紙切板:黄銅製(めっき仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)143×134×79143×134×79
7,500
取扱い終了
代替品有
39310704YH86芯棒:黄銅製(めっき仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)141×90×97141×90×97
12,600
取扱い終了
代替品有
39310564TS116MDステンレス製Φ120mm以下、幅105~114mm、芯の内径38mm以上のペーパー166×110×93166×110×93
4,600
取扱い終了
39310634YH408紙切板・芯棒:ステンレス製(鏡面仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)165×126×98165×126×98
5,200
取扱い終了
返品不可
42679542TS116MDRステンレス製Φ120mm以下、幅105~114mm、芯の内径38mm以上のペーパー166×110×93166×110×93
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39310573TS116WR44405805YH702TS116WR 紙巻器 TOTO 44405805紙巻器TOTO1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39310616YH40619641528YH406R画像準備中紙巻器TOTO1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39310625YH40719641537YH407RYH407 紙巻器(マット) TOTO 19641537紙巻器(マット)TOTO1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39310643YH40919641546YH409RYH409 紙巻器(マット) TOTO 19641546紙巻器(マット)TOTO1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39310677YH45R68864373YH902YH45R 紙巻器 TOTO 68864373紙巻器TOTO1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39310704YH8639310695YH801画像準備中紙巻器TOTO1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310686
2015-09-22
用途: トイレットペーパーのホルダーに

同じものが近くのホームセンターより安かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする