※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
1
0.5
2
5
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42681346
品番
PS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
貴重な液体の保存、運搬に適しています。
容量(L)
1
材質
本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)
内径(Φmm)
100
全高(mm)
206
口内径(Φmm)
41
表面処理
内面:酸洗、外面:バフ研磨
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42681346
PS-10
06878462
PS-10 1L
ボトル(密閉式)N
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました