※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
5
0.5
2
5
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42681364
品番
PS-18
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
貴重な液体の保存、運搬に適しています。
容量(L)
5
材質
本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)
内径(Φmm)
180
全高(mm)
319
口内径(Φmm)
41
表面処理
内面:酸洗、外面:バフ研磨