ST-27 ステンレス丸型タンク 三商 42683105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス丸型タンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード42683105品番ST-27
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
ストック蓋付。

容量(L)15材質SUS304厚さ(mm)0.8表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)270×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする