※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレス丸型タンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(L)
45
15
25
45
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42683148
品番
ST-39
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
ストック蓋付。
容量(L)
45
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.9
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
387×390