CTH-43H ステンレス密閉タンク 三商 42683218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス密閉タンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)70
内容量1個注文コード42683218品番CTH-43H
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。
薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。

容量(L)70材質SUS304厚さ(mm)1.0表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)430×520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする