※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレスタンク用キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径(Φmm)
394
367
394
437
477
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42683543
品番
KM-39
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車
内径(Φmm)
394
耐荷重(kg)
163
ストッパー
キャスターストッパー付(2個)
適合径(Φmm)
390