※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレス小型ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全高(mm)
29
29
35
110
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42684697
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズにできます。
種別
30
全高(mm)
29
上内径(Φmm)
30
足上外径(Φmm)
14
足下外径(Φmm)
10