※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
バットン ざる角深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42687409
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,130
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角型
高さ(mm)
80
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×200
種別
21枚取
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42687409
-
37169912
21枚取
18-8 バットン深型(11メッシュ)
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました