曜日別特売
- バットン ざる角深型 三商 42687436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バットン ざる角深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42687436品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,120
形状角型高さ(mm)95外形寸法(幅W×奥行D)(mm)355×270種別10枚取外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×270×95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42687436-3716988510枚取- 18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 3716988518-8 バットン深型(11メッシュ)弁慶(本間冬治工業)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする