※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
浅型ざる 丸型 SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
高さ(mm)
120
120
130
160
直径(Φmm)
250
250
300
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42687558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
丸型
高さ(mm)
120
直径(Φmm)
250
内径×高さH(Φmm×mm)
250×120
呼び寸法(cm)
25