- ステンレスシール容器 丸型 三商 42687743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシール容器 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42687743品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。
フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。
部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。

サイズ丸浅型 小寸法(Φ×高さH)(mm)105×55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42687743-88693936-- 18-8丸フリージング 寿金属工業 8869393618-8丸フリージング寿金属工業1個
509
税込560
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする