※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
蛇口付汎用容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(L)
20
10
20
4
7
15
25
65
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42689344
品番
ST-W-30
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥37,268
販売価格(税別)
¥
33,880
バスケットに入れる
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。
同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。
小分けしたい時に便利です。
容量(L)
20
材質
SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径
蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
300×300
注意
※蓋はストック蓋になります。