曜日別特売
M20×125 デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42689796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×125 デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42689796
M20×125 デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42689796

デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(12個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)125
ねじピッチ2.5
内容量1箱(12個)注文コード42689796品番M20×125
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
125
ねじピッチ
2.5
材質
鉄
寸法a(mm)
40
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
20.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする