※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
片テーパー型容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(L)
20
20
35
65
100
150
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42689825
品番
KTT-ST-30
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。
底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
容量(L)
20
仕様
ヘルール:1S
材質
SUS304
内径(Φmm)
300
全高(mm)
395
表面処理
内外面バフ研磨
内高(mm)
320