KTT-ST-565H 片テーパー型容器 三商 42689877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片テーパー型容器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)200
内容量1個注文コード42689877品番KTT-ST-565H
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥251,900
販売価格(税別)
229,000

底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。
底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。

容量(L)200仕様ヘルール:2S材質SUS304内径(Φmm)565全高(mm)1020表面処理内外面バフ研磨内高(mm)930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする