曜日別特売
BHL-2000K 取手付そそぎやすい容器 三商 42691347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取手付そそぎやすい容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(40個)
容量(mL)2220
内容量1セット(40個)注文コード42691347品番BHL-2000K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300

持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。
省スペース保管も可能な角型タイプ。

容量(mL)2220材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン外寸(幅W×高さH)(mm)□103×309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする