曜日別特売
PG-100 マルチボトル 本体のみ PET製 三商 42692108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチボトル 本体のみ PET製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード42692108品番PG-100
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。

容量(mL)100材質PET全高(mm)114外径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする