曜日別特売
PG-200 マルチボトル 本体のみ PET製 三商 42692117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチボトル 本体のみ PET製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード42692117品番PG-200
参考基準価格(税別)¥132販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。

容量(mL)200材質PET全高(mm)138外径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする