※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
PTFEロート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
口外径(Φmm)
54
32
54
82
107
160
足長(mm)
50
25
50
60
78
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42692275
品番
CW39050
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
口外径(Φmm)
54
全高(mm)
85
足長(mm)
50
足外径(Φmm)
先端:11
注意
※サイズは、製品ごとに誤差があるため、目安としてお考え下さい。