VLI10106 PP製I型太径コネクター 三商 42695678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP製I型太径コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
適合チューブ内径(Φmm)10
内容量1セット(10個)注文コード42695678品番VLI10106
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シリコン・タイゴンなどの軟質チューブ用です。
オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

適合チューブ内径(inch)3/8適合チューブ内径(Φmm)10径(Φ)×全長(mm)21×52接続口外径(Φmm)最大:12接続口内径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする