※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード42695739品番IMPB304
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。
耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。
左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。
左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。
接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。