曜日別特売
- ブックボトル コック付 三商 42696213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブックボトル コック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード42696213品番-
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。

容量(L)5材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛口内径(Φmm)43コック20A外寸法(mm)241×85×H370コック外径(Φmm)Φ17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする