※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
DCねじ口瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(312個)
1セット(312個)
1セット(210個)
1セット(168個)
1セット(120個)
容量(mL)
56
56
102
167
260
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(312個)
注文コード
42698033
品番
DC-40
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
容量(mL)
56
材質
本体:ポリスチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)
40×71