※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
丸キーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(L)
2.8
0.88
2.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42698286
品番
B-315
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
容量(L)
2.8
材質
本体:PP、フタ:PE
サイズ
L
外寸法(mm)
Φ182×141