※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ベローズピペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
1セット(10本)
1セット(5本)
容量(mL)
1
1
2
5
10
20
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
42698417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
容量(mL)
1
全長(mm)
195
目盛(mL)
0.5
材質
PE
ピペットの種類
ベローズピペット