※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
抗菌角ざる
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
高さ(mm)
180
180
160
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
540×420
540×420
490×385
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42699887
品番
54型
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状
角型
高さ(mm)
180
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
540×420
寸法(mm)
540×420×H180
色
ブルー