- KM缶 三商 42700596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM缶

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42700596品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ロングタイプの正角缶です。並べやすく、省スペースで保管ができます。
大口径なので手洗いも容易にできます。

容量(L)22材質本体・キャップ・コック:HDPE、Oリング:SBR全高(mm)440口内径(Φmm)175胴寸(mm)□240
注意
※中栓は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42700596
2023-08-13
用途: 液体薬品の管理
サービス業

このKM缶は、そのロングタイプのデザインがとても魅力的で、保管場所を取らずに複数の缶を並べるのに適しています。大口径で作られているため、手を入れて洗うのが非常に楽でした。ただ、中栓が付属していない点は購入前に確認が必要です。
使用感としては、容器が非常に頑丈で、22Lの液体を満タンにしても変形することはありませんでした。四角い形状のため、棚にもスムーズに収納ができ、整理整頓を考える方には特におすすめです。
総評として、この商品は再購入を検討する価値があると感じました。品質、デザイン、使い勝手、すべてにおいて満足できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする