曜日別特売
SGC221B-0515Y-4TZ SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMC 42701417

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(15) 1/2定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード42701417品番SGC221B-0515Y-4TZ
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) 50/60Hzねじの種類(-) Rc接続口径(15) 1/2リード線取出方法(T) コンジットターミナルブラケット(-) ブラケットなしシリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする