※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
角型容器 取手付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42703125
品番
LB11
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。
手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)
2
材質
本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)
24
外寸法(mm)
147×92×H223
中栓
無
パッキン
有
注意
※中栓は付属しません。