曜日別特売
2425 薬品識別洗浄瓶 三商 42703396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬品識別洗浄瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)500
薬品名イソプロパノール
内容量1個注文コード42703396品番2425
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。
漏れ防止タイプ。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。

容量(mL)500薬品名イソプロパノール材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする