E-65 軟膏容器 M缶 フタ:青 三商 42704884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟膏容器 M缶 フタ:青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
容量(mL)65
内容量1セット(50個)注文コード42704884品番E-65
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。
本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。

容量(mL)65材質本体:PE、キャップ:PP外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする