SGC722B-10G50H-5DZ SGC - 外部パイロット電磁形(SGC722B) SMC 42706712

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC722B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード42706712品番SGC722B-10G50H-5DZ
参考基準価格(税別)¥71,670販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(50) 2圧力範囲(MPa)(10) 0~1搭載パイロット弁(H) 1.8Wタイプ (VO307)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(7) SGC700材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする