曜日別特売
SGCA221B-05N15 SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMC 42706992

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGCA - エアオペレート形(SGCA221B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(15) 1/2ねじの種類(N) NPT注文コード42706992品番SGCA221B-05N15
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(N) NPT接続口径(15) 1/2シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする