IMCS33PE05 PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商 42707508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPスプリング式ボールチェックバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ内径(Φmm)4~5
内容量1個注文コード42707508品番IMCS33PE05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900

軟質チューブ用逆流防止コネクター。
PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。
耐熱温度:60℃

直径×長さL(Φmm×mm)13×43適合チューブ内径(inch)3/16適合チューブ内径(Φmm)4~5接続口外径(Φmm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42707508IMCS33PE0538705075IMCS33PE05IMCS33PE05 スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシス 38705075スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズアイシス1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする