※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
PPスプリング式ボールチェックバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)
6~7
2~3
4~5
6~7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42707535
品番
IMCS44PE10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軟質チューブ用逆流防止コネクター。
PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。
耐熱温度:60℃
直径×長さL(Φmm×mm)
13×51
適合チューブ内径(inch)
1/4
適合チューブ内径(Φmm)
6~7
接続口外径(Φmm)
9