曜日別特売
SGCA421B-16G25 SGCA - エアオペレート形(SGCA421B) SMC 42707866

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGCA - エアオペレート形(SGCA421B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード42707866品番SGCA421B-16G25
参考基準価格(税別)¥25,960販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(25) 1ブラケット(-) ブラケットなし圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする