※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
試験管 丸底型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
6
4
6
10
目盛(mL)
1、2
0.5、1、2
無
2、5、10
1~10
1、2
材質
PS
PS
PP
PE
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
42708515
品番
809
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
押込式フタ付
容量(mL)
6
材質
PS
目盛(mL)
1、2
外径×全長(mm)
16×74.6
キャップ
押込式