- PPザル 三商 42708935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42708935品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

これで、サッと水切りができます。
ボール(93-5136)とセットでお使い下さい。

材質PP形状丸型高さ(mm)108直径(Φmm)204寸法(mm)Φ204×208×H108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする