- 手提げカゴ 三商 42709346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手提げカゴ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード42709346品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

5色のバリエーションで色分け管理ができます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)446×338×244内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×242×233グリーン材質PP形状角型高さ(mm)244容量(L)24外寸法(mm)446×338×H244底内寸法(mm)360×242×H233外寸法・奥行(mm)338外寸法・間口(mm)446
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする