※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60 Hz
ポート数
2ポート
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42709607
品番
SGH221B-7015Y-2DZ
参考基準価格(税別)
¥62,480
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(-) ブラケットなし
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(B) FKM
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード