SGH221B-70G15Y-5D-B1 SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B) SMC 42709652

※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ポート数2ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード42709652品番SGH221B-70G15Y-5D-B1
参考基準価格(税別)¥64,460販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
ポート数2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)ブラケット(B1) ブラケット左側取付シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする