曜日別特売
SGH330A-7020Y-5DO SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330A) SMC 42710903

※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc注文コード42710903品番SGH330A-7020Y-5DO
参考基準価格(税別)¥86,410販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなしブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) なしシリーズ(3) SGH300ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート圧力範囲(MPa)(70) 0~7マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする