SGH333A-7020Y-3DZ SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH333A) SMC 42711506

※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH333A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz
(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz
(5) DC24
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
(T) コンジットターミナル
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード42711506品番SGH333A-7020Y-3DZ
参考基準価格(税別)¥90,150販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ポート数3定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする