SGH430A-70G25Y-5T SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A) SMC 42711892

※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード42711892品番SGH430A-70G25Y-5T
参考基準価格(税別)¥99,830販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(0) 3ポート圧力範囲(MPa)(70) 0~7マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする