※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ポリ計量スコップ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
容量(mL)
25
2
5
10
25
50
100
全長(mm)
137
62
82
123
137
163
230
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
42712164
品番
OB9614025
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
PP
全長(mm)
137
容量(mL)
25
最大幅(mm)
43
先端幅(mm)
20