※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
PFAボトル 広口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
250
25
100
250
500
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42712679
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。
外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
容量(mL)
250
種別
広口
全高(mm)
135
口内径(Φmm)
34
胴径(Φmm)
60
キャップ外径(Φmm)
50